Bøjlehøreværn GARANT, Type: 28

Art.-nr.: 097682 28
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.971 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, blå Natblå
Farvetone, orange Ren orange
beskrevet del, Natblå Bügel
beskrevet del, Ren orange Stöpsel
Variant hovedbøjler; nakkebøjler
Materiale, øreprop Polyurethan (PU)
Prop, egenskaber præformeret
Farve blå; orange
Produkttype bøjlehøreværn
Størrelse Onesize
SNR-værdi (dæmpningsværdi) 28 dB
Standard EN 352-2
Støjdæmpning passiv
Genanvendelse flergangsbrug
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097682 28
EAN/GTIN 4067263129738
Producentnummer 097682 28
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

GARANT-bøjlehøreværnet har en innovativ form, så bøjlen kan anvendes i alle tre gængse bærepositioner. På den måde kan bøjlen alt og/efter personlig præference bæres i nakken, over hovedet eller under hagen. Proppernes form er udført anatomisk iht. øregangens åbning og giver en behagelig og komplet afdækning af øregangen sammen med det fleksible bøjleled. Kombinationen med den lave vægt og anatomiske bøjleform – i alle tre bærepositioner – medfører en fremragende brugerkomfort. Øreproppernes overflade er udført af tæt PU, hvilket forringer mængden af snavs, der sætter sig fast. Et hygiejnisk skift af ørepropperne (reserveørepropper nr. 097683 28) er muligt med få greb på ganske kort tid. UTC SNR = 29 dB (H = 30 dB, M = 25 dB, L = 24 dB). OTH SNR = 28 dB (H = 30 dB, M = 24 dB, L = 22 dB). BTH SNR = 28 dB (H = 30 dB, M = 25 dB, L = 23 dB).

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Placér bøjlen under hagen, over hovedet eller i nakken.
  • Kun med reserveørepropper art.-nr.
  • 097683.
  • Beskytter mod skadelig støj.
  • Den optimale beskyttelseseffekt er kun sikret, hvis der opnås et reststøjniveau på brugerens øre på mellem 70 dB og 80 dB.
  • Fratrækning af standardafvigelsen fra middelværdien for støjdæmpningen giver den antagne beskyttelseseffekt af det pågældende høreværn.
  • Dæmpningsværdien, der er angivet for disse produkter, er baseret på dæmpning af kontinuerlig støj.
  • Disse ørepropper egner sig ikke til anvendelse i omgivelser med intermitterende eller impulsiv støj, hvor der kræves en højere grad af støjbeskyttelse, og i omgivelser, hvor der kræves yderligere beskyttelse mod lave frekvenser i miljøer med et højt støjniveau.

Ukorrekt anvendelse
  • Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.
  • Dette produkt kan blive beskadiget af visse kemiske stoffer.
  • Yderligere oplysninger fås hos producenten.