Set di inserti auricolari con cordoncino, 100 paia GARANT, Modello: 30

Codice art.: 097582 30
Prezzo set 100 paia (0,68 € / 1 paia)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
352 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo set 100 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, blu Blu notte
Tonalità cromatica, arancione Arancio brillante
Parte descritta, Arancio brillante Stöpsel
Parte descritta, Blu notte Kordel
Cordoncino presente sì
Materiale tappi Poliuretano (PU)
Proprietà slittone presagomate
Contenuto paia 100 paio
Colore blu; arancione
Tipo di prodotto Inserti auricolari
Dimensione Misura unitaria
Valore SNR (valore di isolamento) 30 dB
Normativa EN 352-2
Attenuazione del rumore Es. passiva
Riutilizzo Riutilizzabile
Categoria di protezione dei DPI II

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097582 30
EAN / GTIN 4067263112990
Codice del produttore 097582 30
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Gli inserti auricolari GARANT riutilizzabili hanno una forma innovativa ispirata all’anatomia dell’apertura del condotto uditivo. Il risultato è una piacevole sensazione di comfort senza alcuna pressione, con il massimo dell’azione protettiva. Il manico con incavo di presa ed elevata resistenza consente, mediante una leggera rotazione, un’agevole introduzione dell’inserto in pochi secondi e con una sola mano. Senza necessità di manipolazione. La superficie poco porosa in poliuretano rende più difficile la formazione di sporco. Le piccole impurità possono essere lavate via, per cui gli inserti auricolari GARANT possono essere riutilizzati più volte. Il set da 100 paia (confezionate per paia in modo igienico) in un pratico distributore (combinabile con il sistema GARANT easyFix disponibile nel settore degli arredamenti industriali). SNR = 30 dB (H = 31 dB, M = 26 dB, L = 25 dB).
Con pratico cordoncino per poter portare i tappi sulla nuca una volta usciti dall’ambiente rumoroso.

Warning:

Uso previsto
  • Protegge dai rumori dannosi.
  • Il cordoncino consente di portare gli inserti auricolari attorno alla nuca, durante le pause al di fuori delle aree rumorose.
  • Per garantire un effetto protettivo ottimale, il livello di rumorosità residuo efficace che giunge all’orecchio dell’utilizzatore deve essere compreso tra 70 e 80 dB. Il valore di protezione presunto delle cuffie prescelte può essere calcolato sottraendo la deviazione standard dall’attenuazione media.
  • Riutilizzabile fino a 5 giorni.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non utilizzare in prossimità di componenti meccanici rotanti.
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.
  • Questo prodotto può danneggiarsi a contatto con alcune sostanze chimiche. Ulteriori informazioni in merito possono essere richieste al produttore.

Download & documenti

Prodotti correlati