Udførelse:
Den genanvendelige GARANT-øreprop har en innovativ form, som er tilpasset øregangens anatomiske åbning. Derved opnås en behagelig bærekomfort uden tryksteder og samtidig maksimal beskyttelseseffekt. Skaftet med greb og høj fasthed gør det muligt nemt at indføre øreproppen med en hånd på få sekunder ved at dreje den let. Det er ikke nødvendigt at rulle den sammen først. Den tætporede polyurethanoverflade gør det vanskeligere for snavs at hænge ved. Let snavs kan vaskes af, hvorved GARANT-øreproppen kan genanvendes flere gange. Sæt med 100 par (hygiejnisk emballeret parvist i en polypose) i en praktisk dispenserboks (kan kombineres med GARANT easyFix-systemet fra afdelingen værkstedsindretning). SNR = 30 dB (H = 31 dB, M = 26 dB, L = 25 dB).
Med praktisk snor til at kunne bære høreværnet i nakken, når området med støj forlades.
Warning:
Bestemmelsesmæssig anvendelse- Beskytter mod skadelig støj.
- Snoren gør det muligt at bære ørepropperne om nakken, når man har pause eller befinder sig uden for miljøet med støj.
- Den optimale beskyttelseseffekt er kun sikret, hvis der opnås et reststøjniveau på brugerens øre på mellem 70 dB og 80 dB. Fratrækning af standardafvigelsen fra middelværdien for støjdæmpningen giver den antagne beskyttelseseffekt af det pågældende høreværn.
- Kan genbruges i op til 5 dage.
Ukorrekt anvendelse- Må ikke anvendes i nærheden af roterende maskindele.
- Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.
- Dette produkt kan blive beskadiget af visse kemiske stoffer. Yderligere oplysninger fås hos producenten.