Conjunto de tampões de proteção auricular com cordel, 100 pares GARANT, Tipo: 30

N.º do artigo: 097582 30
Desconto
61,95 €
Definir preço 100 par (0,56 € / 1 Peça)
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
464 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Definir preço 100 par (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Valor SNR (valor de isolamento) 30 dB(A)
Material dos tampões Poliuretano
Índice 100 Par
Tipo de produto Tampões de proteção auditive reutilizáveis

Identificação e classificação

Número do artigo 097582 30
EAN/GTIN 4067263112990
Número do fabricante 097582 30
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

O tampão de proteção auricular GARANT reutilizável possui uma forma inovadora que acompanha a abertura anatómica do canal auditivo. Isto resulta numa sensação confortável e sem pressão com o máximo de proteção. O cabo com uma reentrância para agarrar e uma grande rigidez permite uma inserção sem esforço com apenas uma mão, bastando rodar um pouco o tampão, em poucos segundos. Não é necessário enrolar previamente. A superfície de poliuretano de poros estreitos dificulta a aderência da sujidade. A sujidade leve pode ser lavada, permitindo que o tampão de proteção auricular GARANT possa ser reutilizado várias vezes. Conjunto com 100 pares (higienicamente subacondicionados aos pares em saco de plástico) numa prática caixa dispensadora (que pode ser combinada com o sistema GARANT easyFix da área do mobiliário industrial). SNR = 30 dB (H = 31 dB, M = 26 dB, L = 25 dB).
Com um prático cordel para usar a proteção auricular no pescoço ao sair da zona de ruído.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Chráni pred škodlivým hlukom.
  • Šnúrka umožňuje nosiť štupeľ na ochranu sluchu okolo krku, počas prestávok a mimo hlučnej oblasti.
  • Optimálna ochrana len vtedy, keď sa pri uchu osoby s ochranným pracovným prostriedkom dosiahne zvyšková hladina zvuku od 70 dB do 80 dB. Odčítanie štandardnej odchýlky od strednej hodnoty akustickej izolácie vedie k predpokladaným ochranným účinkom pozorovanej ochrany sluchu.
  • Opakovane použiteľné až 5 dní.

Nesprávne použitie
  • Nepoužívajte v blízkosti rotujúcich častí stroja.
  • Ochranný účinok nesmie byť narušený kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a nesmie obmedzovať používateľa pri práci.
  • Tento výrobok môže trpieť pri pôsobení určitých chemických látok. Ďalšie informácie si môžete vyžiadať od výrobcu.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados