Gehörschutzstöpsel-Set mit Kordel, 100 Paar GARANT, Typ: 30

Artikel-Nr.: 097582 30
Setpreis 100 Paar (0,74 € / 1 Paar)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
328 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 100 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, blau Nachtblau
Farbton, orange Leuchtorange
beschriebenes Teil, Leuchtorange Stöpsel
beschriebenes Teil, Nachtblau Kordel
Kordel vorhanden ja
Material Stöpsel Polyurethan (PU)
Stöpseleigenschaften vorgeformt
Inhalt Paar 100 Paare
Farbe blau; orange
Produktart Gehörschutzstöpsel
Größe Einheitsgröße
SNR Wert (Dämmwert) 30 dB
Norm EN 352-2
Geräuschdämpfung Passiv
Wiederverwendung Mehrweg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097582 30
EAN / GTIN 4067263112990
Herstellernummer 097582 30
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Der wiederverwendbare GARANT Gehörschutzstöpsel besitzt eine innovative Form, welche der anatomischen Öffnung des Gehörgangs nachempfunden ist. Dadurch ergibt sich ein angenehmes und druckfreies Tragegefühl bei maximaler Schutzleistung. Der Stiel mit Griffmulde und hoher Festigkeit ermöglicht unter leichtem Drehen ein müheloses, einhändiges Einführen des Stöpsels innerhalb wenigen Sekunden. Ein vorheriges Zusammenrollen ist nicht notwendig. Die engporige Polyurethanoberfläche erschwert ein Anhaften von Schmutz. Leichte Verschmutzungen können abgewaschen werden, wodurch der GARANT Gehörschutzstöpsel mehrfach wiederverwendet werden kann. Das Set mit 100 Paar (hygienisch paarweise unterverpackt in einem Polybeutel) in einer praktischen Spenderbox (kombinierbar mit dem GARANT easyFix-System aus dem Bereich Betriebseinrichtungen). SNR = 30 dB (H = 31 dB, M = 26 dB, L = 25 dB).
Mit praktischer Kordel, um den Gehörschutz beim Verlassen des Lärmbereiches im Nacken tragen zu können.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt vor schädlichem Lärm.
  • Kordel ermöglicht Tragen des Gehörschutzstöpsel um Nacken, in Pausen und außerhalb des Lärmbereichs.
  • Optimale Schutzwirkung nur bei Erreichen eines am Ohr des Trägers wirksamen Restschallpegels von 70 dB bis 80 dB. Abzug der Standardabweichung vom Mittelwert der Schalldämmung ergibt angenommene Schutzwirkung des betrachteten Gehörschutzes.
  • Wiederverwendbar für bis zu 5 Tage.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.
  • Dieses Produkt kann durch bestimmte chemische Substanzen leiden. Weitere Angaben sollten beim Hersteller angefordert werden.