Nauhallinen korvatulppasetti, 100 paria GARANT, tyyppi: 30

Tuote nro.: 097582 30
Uusi tuote
Aseta hinta 100 pari (0,81 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
464 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi Aseta hinta 100 pari (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

SNR-arvo (vaimennusarvo) 30 dB(A)
Tulpan materiaali polyuretaani
Sisältö 100 paar
Tuotetyyppi Uudelleenkäytettävät korvatulpat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 097582 30
EAN / GTIN 4067263112990
Valmistajan numero 097582 30
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Uudelleen käytettävissä GARANT-korvatulpissa on innovatiivinen muoto, joka myötäilee korvakäytävän anatomista aukkoa. Näin saadaan aikaan miellyttävä ja painamaton käyttötunne ja maksimaalinen suojausteho. Lujatekoisen varren tarttumasyvennyksen ansiosta tulppa on helppo asettaa paikalleen yhdellä kädellä kevyesti kiertämällä muutamassa sekunnissa. Kokoonrullaaminen ei ole tarpeellista. Pienihuokoinen polyuretaanipinta vaikeuttaa lian kiinnittymistä. Kevyt lika voidaan pestä pois, minkä ansiosta GARANT-korvatulppia voidaan käyttää monta kertaa. 100 parin sarja (pakattu hygieenisesti pareittain muovipussiin) käytännöllisessä annostelulaatikossa (voidaan yhdistää GARANT easyFix -järjestelmään, joka sisältyy työtilavarusteisiin). SNR = 30 dB (H = 31 dB, M = 26 dB, L = 25 dB).
Käytännöllinen nyöri, jolla korvatulppa voidaan ripustaa kaulaan melualueelta poistuttaessa.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Suojaa haitalliselta melulta.
  • Nauhan ansiosta korvatulppia voidaan pitää kaulassa taukojen aikana ja melualueen ulkopuolella.
  • Optimaalinen suojavaikutus vain, kun käyttäjän korvassa saavutetaan vaikuttava 70–80 dB:n jäännösääni. Vakiopoikkeaman vähennys ääneneristyksen keskiarvosta tuottaa kuulonsuojaimen oletetun suojavaikutuksen.
  • Uudelleenkäytettävä jopa 5 päivän ajan.

Väärinkäyttö
  • Ei saa käyttää pyörivien koneosien lähellä.
  • Suojavaikutus ei saa heiketä yhdessä muiden suojavarusteiden kanssa haitaten käyttäjää tehtävissään.
  • Tietyt kemialliset aineet voivat aiheuttaa tuotteeseen vaurioita. Lisätietoja on kysyttävä valmistajalta.