Set de dopuri de urechi cu șnur, 100 perechi GARANT, Tip: 30

Cod articol.: 097582 30
Setați prețul 100 perechi (0,68 € / 1 pereche)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
341 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 100 perechi (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru noapte
Nuanță, portocaliu Portocaliu luminos
partea descrisă, Portocaliu luminos Stöpsel
partea descrisă, Albastru noapte Kordel
Cordon disponibil da
Materialul dopurilor Poliuretan (PU)
Caracteristicile bușoanelor preformate
Conţinut perechi 100 perechi
Culoarea albastru; portocaliu
Tip produs Dopuri pentru urechi
Dimensiuni Mărime universală
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 30 dB
Standard EN 352-2
Atenuarea zgomotului Pasiv
Reutilizare De folosinţă multiplă

Identificare și clasificare

Cod articol 097582 30
EAN / GTIN 4067263112990
Număr producător 097582 30
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dopurile de urechi GARANT refolosibile au o formă inovatoare concepută după forma deschiderii anatomice a canalului auditiv. Acest lucru dă o senzaţie plăcută la purtare, fără să preseze asupra canalului, dar asigurând o protecţie maximă. Codiţa cu locaş de prindere şi extrem de rezistentă permite, printr-o răsucire uşoară, introducerea fără efort şi cu o singură mână a dopurilor,în doar câteva secunde. Nu este necesară o rulare prealabilă. Suprafaţa poliuretanică cu pori denşi îngreunează aderarea murdăriei. Murdăria uşoară poate fi îndepărtată prin spălare, ceea ce permite ca dopurile GARANT de urechi să poată fi utilizate de mai multe ori. Set de 100 de perechi (ambalate igienic în perechi într-o pungă de polietilenă), disponibile într-o cutie dozatoare practică (se poate combina cu sistemul GARANT easyFix din gama de echipamente şi mobilier industrial). SNR = 30 dB (H = 31 dB, M = 26 dB, L = 25 dB).
Cu şnur practic, pentru a putea purta protecţia auditivă în jurul gâtului atunci când părăsiţi mediul zgomotos.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Protejează împotriva zgomotului dăunător.
  • Şnurul permite purtarea dopurilor de după ceafă, în pauze şi în afara spaţiilor cu zgomot.
  • Efectul de protecţie este optim doar dacă la urechea purtătorului, nivelul de zgomot rezidual este între 70 dB şi 80 dB. Prin scăderea abaterii standard din valoarea medie a izolării fonice, rezultă eficienţa acceptată a protecţiei auditive considerate.
  • Reutilizabil pentru până la 5 zile.

Utilizare necorespunzătoare
  • A nu se utiliza în apropierea componentelor rotative ale mașinilor.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.
  • Acest produs poate fi afectat de anumite substanţe chimice. Informaţii suplimentare trebuie solicitate producătorului.