• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Set hörselskyddsproppar med snöre, 100 par GARANT, Typ: 30

Art-nr.: 097582 30
Ny produkt
Ange pris 100 par (SEK 8,53 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
457 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Ange pris 100 par (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

SNR-värde (dämpvärde) 30 dB(A)
Material öronproppar Polyuretan
Innehåll 100 par
Produktslag Hörselskyddsproppar återanvändningsbara

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 097582 30
EAN/GTIN 4067263112990
Tillverkarens nummer 097582 30
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Den återanvändbara GARANT hörselskyddsproppen har en innovativ form som har kopierats från hörselgångens anatomiska öppning. Det ger en behaglig bärarkänsla utan tryck och samtidigt största möjliga skyddsverkan. Skaftet med greppurtag och hög hållfasthet möjliggör med en lätt vridrörelse ett bekvämt enhandsinförande av proppen på några sekunder. Den behöver inte rullas ihop först. Den tätporiga polyuretanytan försvårar smutsansamlingar. Lätt smuts kan tvättas bort, så att GARANT hörselskyddspropp kan användas flera gånger. Setet med 100 par (hygieniskt parvis förpackade i en polyetenpåse) i en praktisk dispenserbox (kan kombineras med GARANT easyFix-systemet från området Företagsutrustning). SNR = 30 dB (H = 31 dB, M = 26 dB, L = 25 dB).
Med praktisk snodd så att du kan bära hörselskyddet runt nacken när du lämnar bullerområdet.

Warning:

Avsedd användning
  • Skyddar mot skadligt buller.
  • Snöret gör det möjligt att bära hörselskyddsproppen runt nacken under raster och utanför bullerområdet.
  • Optimal skyddseffekt uppnås bara om den effektiva restljudnivån vid bärarens öra ligger mellan 70 dB och 80 dB. Genom att subtrahera standardavvikelsen från ljuddämpningens medelvärde erhålls det betraktade hörselskyddets antagna skyddseffekt.
  • Kan återanvändas i upp till 5 dagar.

Olämplig användning
  • Använd inte i närheten av roterande maskindelar.
  • Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.
  • Produkten kan orsaka besvär på grund av vissa kemiska substanser. Fler uppgifter kan efterfrågas hos tillverkaren.