Sada ochranných ucpávek do uší s kabelem, 100 párů GARANT, Typ: 30

Artiklové číslo: 097582 30
Nastavit cenu 100 páry (CZK 17,02 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
328 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 100 páry (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Barevný odstín, Oranžová Svítivá oranžová
Popsaná část, Svítivá oranžová Stöpsel
Popsaná část, Noční modrá Kordel
Kabel k dispozici ano
Materiál ucpávky Polyuretan (PU)
Vlastnosti zátky vytvarováno
Obsah pár 100 páry
Barva Modrá; Oranžová
Druh produktu Ochranné ucpávky do uší
Velikost Jednotná velikost
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 30 dB
Norma EN 352-2
Útlum hluku Pasivní
Opakované použití K opakovanému použití

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097582 30
EAN / GTIN 4067263112990
Číslo výrobce 097582 30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Opakovaně použitelné ochranné ucpávky do uší GARANT mají inovativní tvar, který vychází z anatomie otvoru zvukovodu ucha. Tím se dosahuje příjemného pocitu při jejich nošení, neboť ucpávky netlačí, při maximální ochraně sluchu. Stopka s vybráním k uchopení a vysoká pevnost umožňují pomocí mírného otočení snadné vložení ucpávky jednou rukou během několika sekund. Svinutí ucpávky před jejím vložením do zvukovodu není nutné. Jemně pórovitý povrch polyuretanu znesnadňuje ulpívání nečistot. Mírné znečištění lze odstranit opláchnutím, ochranné ucpávky GARANT do uší tak můžete používat opakovaně. Sada 100 párů (hygienicky po párech balené ucpávky v polyetylenovém sáčku) v praktickém dávkovacím boxu (s možností kombinace se systémem GARANT easyFix z části věnované zařízení provozů). SNR = 30dB (H = 31dB, M = 26dB, L = 25dB).
S praktickou šňůrkou pro nošení ochrany sluchu na krku při opuštění hlučného prostředí.

Warning:

Stanovené použití
  • Chrání před škodlivým hlukem.
  • Šňůrka umožňuje o přestávkách nebo mimo hlučné prostředí nosit zátku na ochranu sluchu kolem krku.
  • Optimální ochranný účinek jen při dosažení zbytkové hladiny zvuku působící u ucha nositele 70 dB až 80 dB. Po odečtení standardní odchylky od průměrné hodnoty zvukové izolace vyplyne předpokládaný ochranný účinek příslušné ochrany sluchu.
  • Opakovaně použitelné po dobu až 5 dnů.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte v blízkosti rotujících strojních součástí.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.
  • Tento produkt může být poškozen určitými chemickými látkami. Další údaje si vyžádejte u výrobce.