Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Sovraocchiali 2800

Codice art.: 096225 CLEAR
copia

Seleziona la variante e la quantità

Tinta delle lenti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Protezione UV: Standard
  • Caratteristica della montatura: Lunghezza staffa regolabile; Inclinazione staffa regolabile
  • Materiale lenti: Policarbonato
  • Esecuzione: Sovraocchiale

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 2800
Marcatura lenti 2C-1,2 3M 1 FT
Marcatura della montatura 3M EN 166 FT CE
Protezione UV Standard
Caratteristica della montatura Lunghezza staffa regolabile; Inclinazione staffa regolabile
Materiale lenti Policarbonato
Esecuzione Sovraocchiale
Tipo di prodotto Sovraocchiale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 096225 CLEAR
copia
EAN / GTIN 4046719305759
copia
Codice del produttore 7000032493.
copia
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Sovraocchiali dotati di un campo visivo ampio e illimitato. Regolazione personalizzata tramite inclinazione e allungamento delle stanghette. La protezione laterale offre una maggiore sicurezza e un'ottima copertura degli occhi. Il rivestimento innovativo delle lenti le rende resistenti ai graffi e antiappannanti, garantendo inoltre una migliore durata.

Norma:

EN 166; EN 170