• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Paio di guanti di protezione dal freddo 3677V, Misure guanti da lavoro: 8

Codice art.: 094811 8
copia
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Privi di silicone; Privi di DMF
Contenuto 1
Utilizzo riutilizzabile
Misure guanti da lavoro 8
Materiale rivestimento PVC
Materiale fodera Acrile
Campo di applicazione Universale
Protezione contro il calore non disponibile
Protezione contro il freddo buona
Traspirazione non disponibile
Sensibilità tattile non disponibile
Presa da bagnati buona
Presa se sporchi d’olio buona
Privi di DMF
Privo di siliconi
Indossabilità Ottima
EN 388 3131X
EN 511 010
Materiale supporto Poliammide / acrile
Rivestimento HPT / vinile
Variante del rivestimento Rivestimento a 3/4
Colore nero
EN 388 resistenza all’abrasione 3
EN 388 resistenza alla perforazione 1
EN 388 resistenza al taglio 2
EN 388 resistenza allo strappo 2
Peso 53 g
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti di protezione dal freddo
Tipo di prodotto Guanti di protezione dal freddo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094811 8
copia
EAN / GTIN 4029201140823
copia
Codice del produttore 3677V GR. 8
copia
Produttore Asatex AG, August-Borsig-Strasse 2, 50126 BERGHEIM, Deutschland, www.asatex.eu

Descrizione

Esecuzione:

3677V. Guanto con fodera acrilica molto calda e confortevole. Massima presa sul bagnato grazie al rivestimento in vinile HPT®. Resistente ad oli e grassi.

Uso:

Con ambiente di lavoro ventoso, freddo o bagnato.

Norma:

EN 388; EN 511

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript