• Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici AlphaTec® 58-535W, Misure guanti da lavoro: 7

Codice art.: 094754 7
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    10,49 € / 1 paia
  • da 12 paia
    8,74 € / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.650 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie AlphaTec®
Denominazione originale prodotto AlphaTec® 58-535W
Resistenza alle sostanze chimiche AJKLOPT
Contenuto paia 1 paio
Categoria di protezione antitaglio, EN 388 A
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 3
Resistenza al taglio (Couptest) 1
Resistenza allo strappo 3
Resistenza alla perforazione 2
Resistenza al taglio (TDM) A
Protezione contro urti non determinato
A: Reazione al fuoco, EN 407 X
B: Calore da contatto, EN 407 1
C: Calore convettivo, EN 407 X
D: Calore radiante, EN 407 X
E: schizzi di fusione di piccole dimensioni, EN 407 X
F: schizzi di fusione di grandi dimensione, EN 407 X
Tipo Modello A
Materiale rivestimento, Rivestimento completo Nitrile
Codice EN 407 X1XXXX
Codice EN 388 3132A
Colore verde; nero; bianco
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione dai prodotti chimici
Misura dei guanti 7
Campo di applicazione Universale
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
AQL (Accepted Quality Level) 0,65
Normativa EN 374:2016; EN 388; EN 407
Materiale di supporto Nylon
Rivestimento Rivestimento completo
Con fodera no
Caratteristiche Certificato per il contatto con gli alimenti; Es. ipoallergenica; Presa sul bagnato; Presa sull’olio; Senza DMF; senza lattice
Categoria di protezione III
Lunghezza complessiva L 340 mm
Peso totale 56,2 g
Contenuto Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094754 7
EAN / GTIN 10076490463028
Codice del produttore 58-535W/7
Produttore/persona responsabile Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrizione

Esecuzione:

Guanti protettivi in III categoria.
AlphaTec® 58-535W. Protezione affidabile per una maggiore sicurezza dell'utilizzatore. La tecnologia brevettata Ansell Grip Technology™ permette all'utilizzatore una manipolazione controllata di oggetti umidi e unti con minore forza di presa. Uno strato protettivo omogeneo riduce considerevolmente il rischio di penetrazione dei prodotti chimici nel materiale del guanto e del conseguente contatto con la pelle. Con fodera in nylon bianco per applicazioni all'interno. Resistenza al calore fino a 100°.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.