• Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Vegyvédelmi kesztyű pár AlphaTec® 58-535W, Kesztyűméret: 7

Cikkszám: 094754 7
Kedvezmény
10,83 €
Ár / 1 Pár
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    5,04 € 10,83 € / 1 Pár
  • 12 Pár -től/tól
    4,20 € 9,03 € / 1 Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
1 738 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Ár / 1 Pár (ÁFA-val)

Elérhető

  • Kesztyű tulajdonságai: latexmentes; DMF mentes; Élelmiszer tanúsítás; Allergiás bőrbarát
  • Védettségi osztály: Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint
  • EN 374: A típus (AJKLOPT)
  • Vágásvédelmi kategória: A
  • Szabvány/rendelet: EN 407

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat AlphaTec®
Tartalom 1
Kesztyű tulajdonságai latexmentes; DMF mentes; Élelmiszer tanúsítás; Allergiás bőrbarát
Védettségi osztály Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint
Kesztyűméret 7
EN 374 A típus (AJKLOPT)
Vegyszereknek ellenáll AJKLOPT
EN 388 3132A
EN 407 X1XXXX
Anyag Nitril
Hordozóanyag Nitril
AQL 0,65
Felhasználási terület Univerzális
Hossz 340 mm
Festék fekete / zöld
Felhasználás többször használatos
Súly 56,2 g
Vágásvédelmi kategória A
Szabvány/rendelet EN 407
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Vegyvédelmi kesztyű
Bevonat Nitril
Termék fajtája Vegyvédelmi kesztyű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094754 7
EAN / GTIN 10076490463028
Gyártó száma 58-535W/7
Gyártó/felelős személy Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Leírás

Kivitel:

III. kategóriás védőkesztyűk.
AlphaTec® 58-535W. Megbízható védelem a felhasználó nagyobb biztonsága érdekében. A szabadalmaztatott Ansell Grip Technology™ lehetővé teszi a felhasználó számára nedves vagy olajos tárgyak mozgatását a megfogásnál alacsonyabb erőkifejtéssel. A homogén védőréteg jelentősen csökkenti annak kockázatát, hogy a vegyszerek a kesztyű anyagán keresztül bőrhöz hatoljanak. Fehér nylon hordozóanyaggal beltéri munkákhoz.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.