• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Kemikaliebeskyttende handsker, par AlphaTec® 58-535W, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094754 7
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    80,68 DKK / 1 par
  • fra 12 par
    67,23 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.650 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie AlphaTec®
Producentbetegnelse AlphaTec® 58-535W
Kemikaliebestandighed AJKLOPT
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 A
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 3
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 3
Stikbestandighed 2
Snitbestandighed (TDM) A
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
A: Brændeadfærd, EN 407 X
B: Kontaktvarme, EN 407 1
C: Konvektionsvarme, EN 407 X
D: Strålevarme, EN 407 X
E: Små smeltestænk, EN 407 X
F: store smeltestænk, EN 407 X
Type Type A
Materiale, belægning, fuld belægning Nitril
EN 407-kode X1XXXX
EN 388-kode 3132A
Farve grøn; sort; hvid
Produkttype handsker
Brugsområde kemikaliebeskyttelse
Handskestørrelse 7
Anvendelsesområde allround
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
AQL (Accepted Quality Level) 0,65
Standard EN 374:2016; EN 388; EN 407
Basismateriale Nylon
Belægning fuld belægning
Foret nej
Egenskaber DMF-fri; allergiker-hudvenlig; certificeret til kontakt med levnedsmidler; gribeevne ved fugt; gribeevne ved olie; latexfri
Beskyttelseskategori III
Længde i alt L 340 mm
Vægt, samlet 56,2 g
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094754 7
EAN/GTIN 10076490463028
Producentnummer 58-535W/7
Producent/ansvarlig person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelseshandsker i kategori III.
AlphaTec® 58-535W. Sikker beskyttelse med høj sikkerhed for brugeren. Den patenterede Ansell Grip Technology™ giver brugeren en kontrolleret håndtering af våde og olierede objekter, hvor det er nemt at gribe fat. Et homogent beskyttelseslag reducerer i betydelig grad risikoen for, at kemikalier trænger gennem handskematerialet og ind i huden. Med en hvid nylonbærer til indendørs arbejde.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.