Kemikalieskyddshandske, par AlphaTec® 58-535W 7

Art-nr: 094754 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    140,08  SEK / par
  • Från 12par
    116,70  SEK / par
på begäran
I lager
2 370 styck i lager
  • Handskegenskap: latexfritt; DMF-fri; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig
  • Skyddsklass: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (AJKLOPT)
  • Skärskyddsklass: A

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie AlphaTec®
Innehåll 6
Handskegenskap latexfritt; DMF-fri; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig
Skyddsklass Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Handskstorlek 7
EN 374 Typ A (AJKLOPT)
Kemikaliebeständighet AJKLOPT
EN 388 3132A
EN 407 X1XXXX
Material Nitril
Hållarmaterial Nitril
AQL 0,65
användningsområde Allround
Längd 340 mm
Färg svart / grön
Användningsdata Flergångs
vikt 56,2 g
Skärskyddsklass A
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Kemikalieskyddshandskar
Beläggning Nitril
Produktslag Kemikalieskyddshandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094754 7
EAN/GTIN 10076490463028
Tillverkarens nummer 58-535W/7

Benämning

Utförande:

Skyddshandskar i kategori III.
AlphaTec® 58-535W. Tillförlitligt skydd för högre användarsäkerhet. Den patenterade Ansell Grip Technology™ gör det möjligt för användaren att kontrollerat hantera blöta och oljiga föremål med mindre kraft i greppet. Ett homogent skyddsskikt minskar avsevärt risken för att kemikalier tränger in till huden genom handskmaterialet. Med vitt nylonfoder för innearbeten.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.