• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici AlphaTec® 58-530W, Misure guanti da lavoro: 7

Codice art.: 094347 7
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 6 paia
  • Ordinabili per multipli di: 6 paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
74 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie AlphaTec®
Denominazione originale prodotto AlphaTec® 58-530W
Resistenza al calore fino a 100 gradi
Resistenza alle sostanze chimiche AJKLOPT
Contenuto paia 1 paio
Categoria di protezione antitaglio, EN 388 A
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 3
Resistenza al taglio (Couptest) 1
Resistenza allo strappo 3
Resistenza alla perforazione 1
Resistenza al taglio (TDM) A
Protezione contro urti non determinato
A: Reazione al fuoco, EN 407 X
B: Calore da contatto, EN 407 1
C: Calore convettivo, EN 407 X
D: Calore radiante, EN 407 X
E: schizzi di fusione di piccole dimensioni, EN 407 X
F: schizzi di fusione di grandi dimensione, EN 407 X
Tipo Modello A
Spessore 0,95 mm
Materiale rivestimento, Rivestimento completo Nitrile
Codice EN 407 X1XXXX
Codice EN 388 3131A
Colore green; black
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego chemical protection; heat protection
Misura dei guanti 7
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
AQL (Accepted Quality Level) 0,65
Normativa EN 374:2016; EN 388; EN 407
Materiale di supporto Nitrile
Rivestimento Rivestimento completo
Con fodera no
Caratteristiche Certificato per il contatto con gli alimenti; Presa sul bagnato; Presa sull’olio
Categoria di protezione III
Lunghezza complessiva L 290 mm
Contenuto Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094347 7
EAN / GTIN 076490462925
Produttore/persona responsabile Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrizione

Esecuzione:

Guanti protettivi in III categoria.
AlphaTec® 58-530W. Protezione affidabile per una maggiore sicurezza dell’utilizzatore. La tecnologia brevettata Ansell Grip Technology™ permette all’utilizzatore una manipolazione controllata di oggetti umidi e oleosi con minore sforzo di presa. Idoneità al contatto con gli alimenti e resistenza al contatto con calore fino a 100 °C.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.