• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Chemikalams atsparių pirštinių pora AlphaTec® 58-535W, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094754 7
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    11,40 € / 1 pora
  • Nuo 12 poros
    9,50 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 218 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija AlphaTec®
Gamintojo pavadinimas AlphaTec® 58-535W
Atsparumas chemikalams AJKLOPT
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 A
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 3
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 3
Atsparumas perdūrimui 2
Atsparumas įpjovimui (TDM) A
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
A: Degimo savybės, EN 407 X
B: Kontaktinė šiluma, EN 407 1
C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 X
D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 X
E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 X
F: dideli lydinių purslai, EN 407 X
Tipas Tipas A
Dangos medžiaga, viso paviršiaus danga Nitril
EN 407 kodas X1XXXX
EN 388 kodas 3132A
Spalva žalios spalvos; juoda; baltas
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo chemikalų
Pirštinių dydis 7
Matavimo ribos allround
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
AQL (Accepted Quality Level) 0,65
Standartas EN 374:2016; EN 388; EN 407
Bazinė medžiaga Nailonas
Danga viso paviršiaus danga
Su pamušalu ne
Savybės be DMF; be latekso; imti alyvuotiems daiktams; imti drėgniems daiktams; nealergizuoja odos; sertifikuot. sąlyčiui su maisto produktais
Apsaugos kategorija III
Visas ilgis L 340 mm
Bendras svoris 56,2 g
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094754 7
EAN / GTIN 10076490463028
Gamintojo numeris 58-535W/7
Gamintojas / atsakingas asmuo Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Germany, www.ansell.com

Aprašymas

Modelis:

III kategorijos apsauginės pirštinės.
AlphaTec® 58-535W. Patikima apsauga – saugesnis dirbantysis. Patentuota Ansell Grip Technology™ leidžia kontroliuoti judesius dirbant su šlapiais ir tepaluotais daiktais ir naudoti mažiau jėgos juos suimant. Homogeninis apsauginis sluoksnis smarkiai sumažina riziką, kad chemikalai per pirštinių medžiagą pasieks odą. Balta bazinė medžiaga darbams viduje.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.