• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici AlphaTec® 53-003, Misure guanti da lavoro: 7

Codice art.: 094346 7
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie AlphaTec®
Denominazione originale prodotto AlphaTec® 53-003
Resistenza alle sostanze chimiche ABCEFGHIJKLMNOPST
Contenuto paia 1 paio
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 2
Resistenza al taglio (Couptest) 1
Resistenza allo strappo 2
Resistenza alla perforazione 1
Resistenza al taglio (TDM) X
Protezione contro urti non determinato
A: Reazione al fuoco, EN 407 X
B: Calore da contatto, EN 407 1
C: Calore convettivo, EN 407 X
D: Calore radiante, EN 407 X
E: schizzi di fusione di piccole dimensioni, EN 407 X
F: schizzi di fusione di grandi dimensione, EN 407 X
Tipo Modello A
Spessore 0,93 mm
Materiale rivestimento, Rivestimento completo Neoprene
Codice EN 407 X1XXXX
Codice EN 388 2121X
Colore nero
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione dai prodotti chimici
Misura dei guanti 7
Campo di applicazione Universale
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
AQL (Accepted Quality Level) 0,65
Normativa EN 374:2016; EN 388; EN 407
Materiale di supporto Nylon
Rivestimento Rivestimento completo
Categoria di protezione III
Lunghezza complessiva L 350 mm
Contenuto Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094346 7
EAN / GTIN 076490639730
Produttore/persona responsabile Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrizione

Esecuzione:

Guanti protettivi in III categoria.
AlphaTec® 53-003. Esclusiva tecnologia multistrato in polimero di gomma e laminato plastico per una protezione dai prodotti chimici completa. La forma ottimizzata, combinata con una presa con finitura diamantata incrementata, offre prestazioni sicure per una varietà di applicazioni.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.