{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | AlphaTec® | |
| Sisältö | 1 | |
| Käsineiden ominaisuudet | lateksiton; Ei sisällä DMF:ää; Elintarvikesertifiointi; Sopii allergikon iholle | |
| Suojausluokka | Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti | |
| Käsineen koko | 7 | |
| EN 374 | Tyyppi A (AJKLOPT) | |
| Kemikaalinkestävyys | AJKLOPT | |
| EN 388 | 3132A | |
| EN 407 | X1XXXX | |
| Materiaali | Nitriili | |
| Rungon materiaali | Nitril | |
| AQL | 0,65 | |
| Käyttöalue | Allround | |
| Pituus | 340 mm | |
| Väri | musta / vihreä | |
| Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
| Paino | 56,2 g | |
| Viiltosuojaluokka | A | |
| Normi/erikoistilaus | EN 407 | |
| Suojausluokka | Luokka III | |
| Käsinetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet | |
| Pinnoitus | Nitril | |
| Tuotetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet |
| Tuotekoodi | 094754 7 | |
| EAN / GTIN | 10076490463028 | |
| Valmistajan numero | 58-535W/7 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |