Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici uvex rubiflex S NB60S, Misure guanti da lavoro: 9

Codice art.: 094753 9
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    35,68 € / 1 paia
  • da 10 paia
    29,73 € / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
116 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie uvex rubiflex
Denominazione originale prodotto uvex rubiflex S NB60S
Resistenza alle sostanze chimiche JKOPT
Contenuto paia 1 paio
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 2
Resistenza al taglio (Couptest) 1
Resistenza allo strappo 2
Resistenza alla perforazione 1
Resistenza al taglio (TDM) X
Protezione contro urti non determinato
A: Reazione al fuoco, EN 407 X
B: Calore da contatto, EN 407 1
C: Calore convettivo, EN 407 X
D: Calore radiante, EN 407 X
E: schizzi di fusione di piccole dimensioni, EN 407 X
F: schizzi di fusione di grandi dimensione, EN 407 X
Tipo Modello B
Spessore 0,5 mm
Materiale rivestimento, Rivestimento completo Nitrile
Materiale mandrino Cotone
Codice EN 407 X1XXXX
Codice EN 388 2121X
Colore verde
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione dai prodotti chimici
Misura dei guanti 9
Campo di applicazione Universale
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
AQL (Accepted Quality Level) 1,5
Normativa EN 374:2016; EN 388; EN 407
Materiale di supporto Cotone
Rivestimento Rivestimento completo
Con fodera sì
Caratteristiche Certificato per il contatto con gli alimenti; privo di siliconi
Categoria di protezione III
Lunghezza complessiva L 600 mm
Peso totale 289 g
Contenuto Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094753 9
EAN / GTIN 4048612011737
Codice del produttore 9893056
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

Rubiflex S NB60S. Guanto in nitrile con fodera in cotone Interlock. Indicato nelle situazioni in cui oltre alla protezione contro i prodotti chimici è necessaria anche una maggiore protezione meccanica. Forma ergonomica, elevatissima flessibilità, buona resistenza contro molti prodotti chimici, acidi e soluzioni alcali.
Guanti protettivi in III categoria.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.