Par rukavica za zaštitu od kemikalija uvex rubiflex S NB60S, veličina rukavice: 9

Artikl br.: 094753 9
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    42,74 € / 1 Pair
  • od 10 Pair
    35,62 € / 1 Pair
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena po 1 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Funkcija rukavice: Certifikat za prehrambene namirnice
  • Razred zaštite: Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374
  • EN 374: Tip B (JKOPT)

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija uvex rubiflex
Sadržaj 1
Funkcija rukavice Certifikat za prehrambene namirnice
Razred zaštite Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374
Veličina rukavice 9
EN 374 Tip B (JKOPT)
Otpornost na kemikalije JKOPT
EN 388 2121X
EN 407 X1XXXX
Materijal Nitril
Materijal nosača Pamuk
Duljina 600 mm
Debljina 0,5 mm
Boja zeleno
Primjena višekratno
Težina 289 g
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Rukavica za zaštitu od kemikalija
Prevlaka Nitril
Vrsta proizvoda Rukavica za zaštitu od kemikalija

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094753 9
EAN / GTIN 4048612011737
Broj proizvođača 9893056
Proizvođač/odgovorna osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

rubiflex S NB60S. Nitrilne rukavice s pamučnom Interlock podstavom. Prikladne u situacijama u kojima je uz kemijsku zaštitu potrebna i povećana mehanička zaštita. Ergonomsko prilagođavanje oblika, velika fleksibilnost, dobra otpornost na brojne kemikalije, kiseline i lužine.
Zaštitne rukavice kategorije III.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.