Kemikaliebeskyttelseshandsker, par uvex rubiflex S NB60S, Handskestørrelse: 9

Art.-nr.: 094753 9
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    277,86 DKK / 1 par
  • fra 10 par
    231,53 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
152 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie uvex rubiflex
Producentbetegnelse uvex rubiflex S NB60S
Kemikaliebestandighed JKOPT
Indhold par 1 par
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 2
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 2
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) X
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
A: Brændeadfærd, EN 407 X
B: Kontaktvarme, EN 407 1
C: Konvektionsvarme, EN 407 X
D: Strålevarme, EN 407 X
E: Små smeltestænk, EN 407 X
F: store smeltestænk, EN 407 X
Type Type B
Tykkelse 0,5 mm
Materiale, belægning, fuld belægning Nitril
Materiale, foring Bomuld
EN 407-kode X1XXXX
EN 388-kode 2121X
Farve grøn
Produkttype handsker
Brugsområde kemikaliebeskyttelse
Handskestørrelse 9
Anvendelsesområde allround
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
AQL (Accepted Quality Level) 1,5
Standard EN 374:2016; EN 388; EN 407
Basismateriale Bomuld
Belægning fuld belægning
Foret ja
Egenskaber certificeret til kontakt med levnedsmidler; silikonefri
Beskyttelseskategori III
Længde i alt L 600 mm
Vægt, samlet 289 g
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094753 9
EAN/GTIN 4048612011737
Producentnummer 9893056
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Udførelse:

rubiflex S NB60S. Nitrilhandske med bomulds-interlock-for. Velegnet, når der ud over kemisk beskyttelse også er behov for øget mekanisk beskyttelse. Ergonomisk pasform, meget høj fleksibilitet, god resistens over for mange kemikalier, syre og lud.
Beskyttelseshandske i kategori III.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.