Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár uvex rubiflex S NB60S, Velikost rukavice: 9

Artiklové číslo: 094753 9
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    933,00 CZK / 1 pár
  • od 10 páry
    777,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
116 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex rubiflex
Označení výrobce uvex rubiflex S NB60S
Odolnost vůči chemikáliím JKOPT
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 2
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 2
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
A: Chování při hoření, EN 407 X
B: Kontaktní teplo, EN 407 1
C: Konvekční teplo, EN 407 X
D: sálavým teplem, EN 407 X
E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 X
F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 X
Typ Typ B
Tloušťka 0,5 mm
Materiál povlakování, Plný povlak Nitril
Materiál podšívka Bavlna
EN 407 Code X1XXXX
EN 388 Code 2121X
Barva Zelená
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím
Velikost rukavic 9
Rozsah použití Allround
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
AQL (akceptovaná úroveň kvality) 1,5
Norma EN 374:2016; EN 388; EN 407
Nosný materiál Bavlna
Povlak Plný povlak
S podšívkou ano
Vlastnosti Bez silikonu; Schváleno ke kontaktu s potravinami
Kategorie ochrany III
Celková délka L 600 mm
Hmotnost celkem 289 g
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094753 9
EAN / GTIN 4048612011737
Číslo výrobce 9893056
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

rubiflex S NB60S. Nitrilové rukavice s bavlněnou vložkou Interlock. Vhodné tam, kde je vedle chemické ochrany požadována také mechanická ochrana. Ergonomické přizpůsobení tvaru, velmi vysoká flexibilita, dobrá rezistence vůči mnoha chemikáliím, kyselinám a louhům.
Ochranné rukavice kategorie III.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.