{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | uvex rubiflex | |
| Oznaka proizvajalca | uvex rubiflex S NB60S | |
| Odpornost proti kemikalijam | JKOPT | |
| Vsebina parov | 1 par | |
| Različica, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odpornost proti obrabi | 2 | |
| Odpornost proti urezu (Coup-test) | 1 | |
| Odpornost proti trganju | 2 | |
| Odpornost proti prebadanju | 1 | |
| Odpornost proti urezu (TDM) | X | |
| Zaščita pred udarci | ni določeno | |
| A: Odziv na ogenj, EN 407 | X | |
| B: Kontaktna toplota, EN 407 | 1 | |
| C: Konvekcijska toplota, EN 407 | X | |
| D: Toplota sevanja, EN 407 | X | |
| E: majhne kapljice taline, EN 407 | X | |
| F: velike kapljice taline, EN 407 | X | |
| Typ | Tip B | |
| Stärke | 0,5 mm | |
| Material prevleke, popolna prevleka | Nitril | |
| Material Futter | Bombaž | |
| EN 407 koda | X1XXXX | |
| EN 388 koda | 2121X | |
| Barva | zelena | |
| Vrsta izdelka | delovne rokavice | |
| Področje uporabe | zaščita pred kemikalijami | |
| Velikost rokavic | 9 | |
| Področje uporabe | večnamensko | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Enota | Seznani se | |
| AQL (sprejeta raven kakovosti) | 1,5 | |
| Standard | EN 374:2016; EN 388; EN 407 | |
| Nosilni material | Bombaž | |
| Prevleka | popolna prevleka | |
| Podloženo | da | |
| Lastnosti | brez silikona; certificirano za stik z živili | |
| Kategorija zaščite | III | |
| Celotna dolžina L | 600 mm | |
| Skupna masa | 289 g | |
| Inhalt | par |
| Številka izdelka | 094753 9 | |
| EAN/GTIN | 4048612011737 | |
| Številka proizvajalca | 9893056 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |