Paire de gants résistants aux produits chimiques uvex rubiflex S NB60S, Taille des gants: 9

Réf.: 094753 9
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 paire
    40,54 € / 1 paire
  • De 10 paires
    33,78 € / 1 paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
164 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série uvex rubiflex
Référence fabricant uvex rubiflex S NB60S
Résistance aux produits chimiques JKOPT
Contenu Paires 1 paire
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 2
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 2
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) X
Protection contre les chocs absence de détermination
A: Résistance au feu, EN 407 X
B : Chaleur par contact, EN 407 1
C : Chaleur par convection, EN 407 X
D : chaleur par rayonnement, EN 407 X
E: petites projections de métal en fusion, EN 407 X
F: grandes projections de métal en fusion, EN 407 X
Type Type B
Epaisseur 0,5 mm
Matériau revêtement, revêtement complet Nitril
Matériau doublure Coton
Code EN 407 X1XXXX
Code EN 388 2121X
Couleur vert
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les produits chimiques
Taille de gants 9
Domaine d’application multi-usages
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
AQL (Accepted Quality Level) 1,5
Norme EN 374:2016; EN 388; EN 407
Substrat Coton
Revêtement revêtement complet
Avec doublure oui
Caractéristiques Sans silicone; certification pour contact avec denrées alimentaires
Catégorie de protection III
Longueur totale L 600 mm
Poids total 289 g
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094753 9
EAN / GTIN 4048612011737
Réf. fabricant 9893056
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Exécution:

rubiflex S NB60S. Gants nitrile doublés coton interlock. Parfaitement adaptés lorsque la protection chimique doit s'accompagner d'une protection mécanique accrue. Forme ergonomique, très souple, bonne résistance contre de nombreux produits chimiques, acides et solutions alcalines. Existe en version élastique.
Gants de protection de catégorie III.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.