{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | uvex rubiflex | |
| Tartalom | 1 | |
| Kesztyű tulajdonságai | Élelmiszer tanúsítás | |
| Védettségi osztály | Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint | |
| Kesztyűméret | 9 | |
| EN 374 | B típus (JKOPT) | |
| Vegyszereknek ellenáll | JKOPT | |
| EN 388 | 2121X | |
| EN 407 | X1XXXX | |
| Anyag | Nitril | |
| Hordozóanyag | pamut | |
| Hossz | 600 mm | |
| Vastagság | 0,5 mm | |
| Festék | zöld | |
| Felhasználás | többször használatos | |
| Súly | 289 g | |
| Védelmi kategória | III. kategória | |
| Kesztyű típus | Vegyvédelmi kesztyű | |
| Bevonat | Nitril | |
| Termék fajtája | Vegyvédelmi kesztyű |
| Cikkszám | 094753 9 | |
| EAN / GTIN | 4048612011737 | |
| Gyártó száma | 9893056 | |
| Gyártó/felelős személy | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |