Chemikalams atsparių pirštinių pora uvex rubiflex S NB60S, Pirštinių dydis: 9

Prekės Nr.: 094753 9
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    40,54 € / 1 pora
  • Nuo 10 poros
    33,78 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
113 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija uvex rubiflex
Gamintojo pavadinimas uvex rubiflex S NB60S
Atsparumas chemikalams JKOPT
Pora 1 pora
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 2
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 2
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) X
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
A: Degimo savybės, EN 407 X
B: Kontaktinė šiluma, EN 407 1
C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 X
D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 X
E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 X
F: dideli lydinių purslai, EN 407 X
Tipas Tipas B
Storis 0,5 mm
Dangos medžiaga, viso paviršiaus danga Nitril
Medžiaga griebtuvai Medvilnė
EN 407 kodas X1XXXX
EN 388 kodas 2121X
Spalva žalios spalvos
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo chemikalų
Pirštinių dydis 9
Matavimo ribos allround
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
AQL (Accepted Quality Level) 1,5
Standartas EN 374:2016; EN 388; EN 407
Bazinė medžiaga Medvilnė
Danga viso paviršiaus danga
Su pamušalu taip
Savybės be silikono; sertifikuot. sąlyčiui su maisto produktais
Apsaugos kategorija III
Visas ilgis L 600 mm
Bendras svoris 289 g
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094753 9
EAN / GTIN 4048612011737
Gamintojo numeris 9893056
Gamintojas / atsakingas asmuo Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Germany, www.uvex-safety.de/

Aprašymas

Modelis:

rubiflex S NB60S. Nitrilinės pirštinės su medvilniniu Interlock pamušalu. Puikiai tinka, kai be cheminės apsaugos reikia saugotis ir mechaninių pavojų. Ergonomiškos formos, labai lanksčios, atsparios daugeliui chemikalų, rūgščių ir šarmų.
III kategorijos apsauginės pirštinės.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.