Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar uvex rubiflex S NB60S, Handschoenmaat: 9

Artikelnummer: 094753 9
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 40,32 / 1 paar
  • van 10 paar
    € 33,60 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Handschoeneigenschap: Levensmiddelencertificering
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type B (JKOPT)

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie uvex rubiflex
Inhoud 1
Handschoeneigenschap Levensmiddelencertificering
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Handschoenmaat 9
EN 374 Type B (JKOPT)
Bestendigheid tegen chemicaliën JKOPT
EN 388 2121X
EN 407 X1XXXX
Materiaal Nitril
Dragermateriaal Katoen
Lengte 600 mm
Dikte 0,5 mm
Kleur groen
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Gewicht 289 g
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Coating Nitril
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094753 9
EAN/GTIN 4048612011737
Nummer fabrikant 9893056
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Uitvoering:

rubiflex S NB60S. Nitrilhandschoen met katoenen interlock-voering. Goed geschikt wanneer naast chemische bescherming ook een grotere mechanische bescherming nodig is. Ergonomische pasvorm, zeer grote flexibiliteit, goed bestand tegen allerlei chemicaliën, zuren en logen.
Veiligheidshandschoenen van de categorie III.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.