• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Paio di guanti antitaglio e protettivi contro il calore ActivArmr 70-765, Misure guanti da lavoro: 9

Codice art.: 094622 9
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    30,03 € / 1 paia
  • da 12 paia
    25,02 € / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Temperatura, Lavaggio normale 40 °C
Serie ActivArmr
Denominazione originale prodotto ActivArmr 70-765
Resistenza al calore fino a 200 grado
Contenuto paia 1 paio
Categoria di protezione antitaglio, EN 388 D
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 4
Resistenza al taglio (Couptest) X
Resistenza allo strappo 4
Resistenza alla perforazione 3
Resistenza al taglio (TDM) D
Protezione contro urti non determinato
A: Reazione al fuoco, EN 407 X
B: Calore da contatto, EN 407 1
C: Calore convettivo, EN 407 X
D: Calore radiante, EN 407 X
E: schizzi di fusione di piccole dimensioni, EN 407 X
F: schizzi di fusione di grandi dimensione, EN 407 X
Codice EN 407 X1XXXX
Codice EN 388 4X43D
Colore grigio; verde
Processo di lavaggio Lavaggio normale
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione contro il calore; Protezione antitaglio
Misura dei guanti 9
Campo di applicazione Heavy Duty; Universale
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) 10G
Normativa EN 388; EN 407
Materiale di supporto Acrile; Kevlar®; Cuoio; Nylon
Rivestimento Nessun rivestimento
Caratteristiche Piega del pollice rinforzata
Categoria di protezione III
Lunghezza complessiva L 235 mm
Peso totale 88,7 g
Contenuto Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094622 9
EAN / GTIN 10076490440241
Codice del produttore 70-765/9
Produttore/persona responsabile Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrizione

Esecuzione:

Vantage® 70-765. Guanto antitaglio in Kevlar®  abbinato a pelle di alta qualità sul palmo. Con pollice rinforzato e cuciture sulla parte posteriore delle dita per una maggiore protezione antitaglio. Per il prelievo di pezzi (ad es. lamiere) da postazioni di lavoro robotizzate.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.