• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Skære- og varmebeskyttelseshandsker, par ActivArmr 70-765, Handskestørrelse: 9

Art.-nr.: 094622 9
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    231,00 DKK / 1 par
  • fra 12 par
    192,51 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Temperatur, normal vask 40 °C
Serie ActivArmr
Producentbetegnelse ActivArmr 70-765
Varmebestandig op til 200 grader
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 D
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 4
Snitbestandighed (Coupe-test) X
Rivestyrke 4
Stikbestandighed 3
Snitbestandighed (TDM) D
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
A: Brændeadfærd, EN 407 X
B: Kontaktvarme, EN 407 1
C: Konvektionsvarme, EN 407 X
D: Strålevarme, EN 407 X
E: Små smeltestænk, EN 407 X
F: store smeltestænk, EN 407 X
EN 407-kode X1XXXX
EN 388-kode 4X43D
Farve grå; grøn
Vaskeproces normal vask
Produkttype handsker
Brugsområde varmebeskyttelse; skærebeskyttelse
Handskestørrelse 9
Anvendelsesområde Heavy Duty; allround
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Strikketeknik (finhed) 10G
Standard EN 388; EN 407
Basismateriale Akryl; Kevlar®; Læder; Nylon
Belægning ingen belægning
Egenskaber forstærkning af tommelfingerens inderside
Beskyttelseskategori III
Længde i alt L 235 mm
Vægt, samlet 88,7 g
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094622 9
EAN/GTIN 10076490440241
Producentnummer 70-765/9
Producent/ansvarlig person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Betegnelse

Udførelse:

Vantage® 70-765. Kevlar® skærebeskyttelseshandske kombineret af kvalitetslæder på den indvendige håndflade. Med forstærket tommel og sømme på fingrenes bagside for øget skærebeskyttelse. Velegnet til udtagning af emner (f.eks. plader) ved robotsvejsearbejdspladser.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.