{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Temperatura, običajno pranje | 40 °C | |
| Serija | ActivArmr | |
| Oznaka proizvajalca | ActivArmr 70-765 | |
| Toplotno odporno do | 200 stopinj | |
| Vsebina parov | 1 par | |
| Razred zaščite pred vrezi, EN 388 | D | |
| Različica, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odpornost proti obrabi | 4 | |
| Odpornost proti urezu (Coup-test) | X | |
| Odpornost proti trganju | 4 | |
| Odpornost proti prebadanju | 3 | |
| Odpornost proti urezu (TDM) | D | |
| Zaščita pred udarci | ni določeno | |
| A: Odziv na ogenj, EN 407 | X | |
| B: Kontaktna toplota, EN 407 | 1 | |
| C: Konvekcijska toplota, EN 407 | X | |
| D: Toplota sevanja, EN 407 | X | |
| E: majhne kapljice taline, EN 407 | X | |
| F: velike kapljice taline, EN 407 | X | |
| EN 407 koda | X1XXXX | |
| EN 388 koda | 4X43D | |
| Barva | sive; zelena | |
| Postopek pranja | običajno pranje | |
| Vrsta izdelka | delovne rokavice | |
| Področje uporabe | zaščita pred visoko temperaturo; zaščita pred vrezninami | |
| Velikost rokavic | 9 | |
| Področje uporabe | Heavy Duty; večnamensko | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Enota | Seznani se | |
| Tehnologija pletenja (finost) | 10G | |
| Standard | EN 388; EN 407 | |
| Nosilni material | Akril; Kevlar®; Usnje; Najlon | |
| Prevleka | brez prevleke | |
| Lastnosti | ojačan pregib palca | |
| Kategorija zaščite | III | |
| Celotna dolžina L | 235 mm | |
| Skupna masa | 88,7 g | |
| Vsebina | par |
| Številka izdelka | 094622 9 | |
| EAN/GTIN | 10076490440241 | |
| Številka proizvajalca | 70-765/9 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |