• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schnitt- und Hitzeschutzhandschuh-Paar ActivArmr 70-765, Handschuhgröße: 9

Artikel-Nr.: 094622 9
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    32,64 € / 1 Paar
  • ab 12 Paar
    27,20 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Temperatur, Normalwäsche 40 °C
Serie ActivArmr
Herstellerbezeichnung ActivArmr 70-765
Hitzebeständig bis 200 Grad
Inhalt Paar 1 Paar
Schnittschutzklasse, EN 388 D
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) X
Weiterreißfestigkeit 4
Durchstichfestigkeit 3
Schnittfestigkeits (TDM) D
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
A: Brennverhalten, EN 407 X
B: Kontaktwärme, EN 407 1
C: Konvektionswärme, EN 407 X
D: Strahlungswärme, EN 407 X
E: kleine Schmelzspritzer, EN 407 X
F: große Schmelzspritzer, EN 407 X
EN 407 Code X1XXXX
EN 388 Code 4X43D
Farbe grau; grün
Waschverfahren Normalwäsche
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Hitzeschutz; Schnittschutz
Handschuh-Größe 9
Anwendungsbereich Allround; Heavy Duty
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Stricktechnologie (Feinheit) 10G
Norm EN 388; EN 407
Trägermaterial Acryl; Kevlar®; Leder; Nylon
Beschichtung keine Beschichtung
Eigenschaften verstärkte Daumenbeuge
Schutzkategorie III
Länge gesamt L 235 mm
Gewicht gesamt 88,7 g
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094622 9
EAN / GTIN 10076490440241
Herstellernummer 70-765/9
Hersteller/verantwortliche Person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Beschreibung

Ausführung:

Vantage® 70-765. Kevlar® Schnittschutzhandschuh  kombiniert aus hochwertigem Leder auf der Handinnenfläche. Mit verstärktem Daumen und Nähten auf der Fingerrückseite für erhöhte Schnittschutzleistung. Zur Entnahme von Werkstücken (z.B. Bleche) an Roboterschweißarbeitsplätzen geeignet.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.