• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Snij- en hittebestendige handschoenen, paar ActivArmr 70-765, Handschoenmaat: 9

Artikelnummer: 094622 9
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 32,64 / 1 paar
  • van 12 paar
    € 27,20 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijbeschermingsklasse: D

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap verstevigde duimkromming; Vlamwerend niveau X
EN 388 4X43D
EN 407 X1XXXX
Contacthitte tot 200 °C
Dragermateriaal Nylon, acryl, Kevlar®
Coatingvariant geen coating
Kleur grijs / groen
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Lengte 235 mm
Inhoud 1
Handschoenmaat 9
Wassen 40 °C Bonte was
Toepassingsgebied Allround; Heavy Duty
Breitechnologie 10G
Snijbeschermingsklasse D
Gewicht 88,7 g
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Hittebestendige handschoenen
Producttype Hittebestendige handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094622 9
EAN/GTIN 10076490440241
Nummer fabrikant 70-765/9
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Omschrijving

Uitvoering:

Vantage® 70-765. Kevlar® snijbestendige handschoen gecombineerd met hoogwaardig leder in de handpalm. Met versterkte duim en naden op de achterzijde van de vingers voor een hogere snijbescherming. Geschikt voor het uitnemen van werkstukken (bijv. platen) op robotlaswerkplekken.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.