• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pereche de mănuşi de protecţie la temperaturi înalte şi protecţie împotriva tăieturilor ActivArmr 70-765, Mărimea mănuşilor: 9

Cod articol.: 094622 9
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    31,01 € / 1 pereche
  • de la 12 perechi
    25,84 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Temperatură, Spălare normală 40 °C
Serie ActivArmr
Denumirea producătorului ActivArmr 70-765
Rezistent la căldură până la 200 grad
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 D
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 3
Rezistenţă la tăiere (TDM) D
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407 X
B: Căldură de contact, EN 407 1
C: Căldură de convecţie, EN 407 X
D: Căldură radiantă, EN 407 X
E: stropi mici de topire, EN 407 X
F: Stropi mari de topire, EN 407 X
Cod EN 407 X1XXXX
Cod EN 388 4X43D
Culoarea gri; verde
Procesul de spălare Spălare normală
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie la temperaturi înalte; Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 9
Domeniul de aplicare Heavy Duty; Multifuncțională
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 10G
Standard EN 388; EN 407
Material de bază Acrilic; Kevlar®; Piele; Nailon
Strat de acoperire Fără strat de acoperire
Caracteristici Întăritură la articulaţia degetului mare
Categoria de protecție III
Lungimea totală L 235 mm
Greutate totală 88,7 g
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094622 9
EAN / GTIN 10076490440241
Număr producător 70-765/9
Producător/responsabil Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descriere

Execuţie:

Vantage® 70-765. Kevlar® Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor, combinate din piele de înaltă calitate pe interiorul palmei. Cu degetul mare întărit şi cusături pe partea dorsală a degetelor, pentru o protecţie mai bună împotriva tăieturilor. Recomandate pentru extragerea pieselor (de ex. table) la posturi de lucru cu sudare robotizată.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.