• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Nuo įpjovimo ir karščio saugančių pirštinių pora ActivArmr 70-765, Pirštinių dydis: 9

Prekės Nr.: 094622 9
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    32,64 € / 1 pora
  • Nuo 12 poros
    27,20 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Temperatūra, įprastas skalbimas 40 °C
Serija ActivArmr
Gamintojo pavadinimas ActivArmr 70-765
Atsparu karščiui iki 200 laipsniai
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 D
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 4
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) X
Atsparumas plyšimui 4
Atsparumas perdūrimui 3
Atsparumas įpjovimui (TDM) D
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
A: Degimo savybės, EN 407 X
B: Kontaktinė šiluma, EN 407 1
C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 X
D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 X
E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 X
F: dideli lydinių purslai, EN 407 X
EN 407 kodas X1XXXX
EN 388 kodas 4X43D
Spalva pilkas; žalios spalvos
Skalbimo procedūra įprastas skalbimas
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo karščio; apsauga nuo įsipjovimo
Pirštinių dydis 9
Matavimo ribos Heavy Duty; allround
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Mezgimo technologija (smulkumas) 10G
Standartas EN 388; EN 407
Bazinė medžiaga Akrilas; Kevlar®; Oda; Nailonas
Danga be dangos
Savybės sustiprintas tarpnykštis
Apsaugos kategorija III
Visas ilgis L 235 mm
Bendras svoris 88,7 g
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094622 9
EAN / GTIN 10076490440241
Gamintojo numeris 70-765/9
Gamintojas / atsakingas asmuo Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Germany, www.ansell.com

Aprašymas

Modelis:

Vantage® 70-765. Kevlar® nuo įpjovimų saugančios pirštinės su aukštos kokybės odos įsiuvu delno pusėje. Su pastorintais kumščiais ir tvirtomis pirštų siūlėmis dar geriau apsaugo nuo įpjovimų. Tinka ruošinių šalinimui (pvz., lakštams) nuo robotų suvirinimo darbo vietų.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.