• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Paire de gants anti-coupures et anti-chaleur ActivArmr 70-765, Taille des gants: 9

Réf.: 094622 9
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 paire
    32,64 € / 1 paire
  • De 12 paires
    27,20 € / 1 paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Température, lavage normal 40 °C
Série ActivArmr
Référence fabricant ActivArmr 70-765
Résistance à la chaleur jusqu’à 200 degré
Contenu Paires 1 paire
Classe de protection anti-coupure, EN 388 D
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 4
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) X
Résistance à la déchirure 4
Résistance à la perforation 3
Résistance à la coupure par lame (TDM) D
Protection contre les chocs absence de détermination
A: Résistance au feu, EN 407 X
B : Chaleur par contact, EN 407 1
C : Chaleur par convection, EN 407 X
D : chaleur par rayonnement, EN 407 X
E: petites projections de métal en fusion, EN 407 X
F: grandes projections de métal en fusion, EN 407 X
Code EN 407 X1XXXX
Code EN 388 4X43D
Couleur gris; vert
Procédé de lavage lavage normal
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre la chaleur; protection contre les coupures
Taille de gants 9
Domaine d’application Heavy Duty; multi-usages
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Technologie de tricotage (finesse) 10G
Norme EN 388; EN 407
Substrat Acrylique; Kevlar®; Cuir; Nylon
Revêtement aucun revêtement
Caractéristiques renfort entre le pouce et l’index
Catégorie de protection III
Longueur totale L 235 mm
Poids total 88,7 g
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094622 9
EAN / GTIN 10076490440241
Réf. fabricant 70-765/9
Fabricant/personne responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Description

Exécution:

Vantage® 70-765. Gants anti-coupures en Kevlar® combiné à du cuir de haute qualité sur la paume. Avec pouce renforcé et coutures au dos des doigts pour une meilleure protection contre les coupures. Excellente préhension, même en milieu huileux, grâce au cuir de grande qualité.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.