• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Rukavice s ochranou proti pořezání a teplu, pár ActivArmr 70-765, Velikost rukavice: 9

Artiklové číslo: 094622 9
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    775,00 CZK / 1 pár
  • od 12 páry
    646,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Teplota, Běžné praní 40 °C
Řada ActivArmr
Označení výrobce ActivArmr 70-765
Tepelná odolnost až do 200 stupeň
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 D
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) X
Odolnost proti dalšímu trhání 4
Odolnost proti prořezu 3
Odolnost proti řezu (TDM) D
Ochrana před nárazy Neurčeno
A: Chování při hoření, EN 407 X
B: Kontaktní teplo, EN 407 1
C: Konvekční teplo, EN 407 X
D: sálavým teplem, EN 407 X
E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 X
F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 X
EN 407 Code X1XXXX
EN 388 Code 4X43D
Barva Šedá; Zelená
Proces mytí Běžné praní
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti žáru; Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 9
Rozsah použití Allround; Heavy Duty
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 10G
Norma EN 388; EN 407
Nosný materiál Akryl; Kevlar®; Kůže; Nylon
Povlak Bez povlaku
Vlastnosti Zesílení v ohybu palce
Kategorie ochrany III
Celková délka L 235 mm
Hmotnost celkem 88,7 g
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094622 9
EAN / GTIN 10076490440241
Číslo výrobce 70-765/9
Výrobce/odpovědná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Provedení:

Vantage® 70-765. Kevlar® ochranné rukavice proti pořezání, kombinované s kvalitní kůží na dlaňové části. Se zesílenými palci a švy na hřbetu prstů pro zvýšenou ochranu proti pořezání. Vhodné k uchopování obrobků (např. plechů) na robotických svařovacích pracovištích.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.