Pár rukavíc HyFlex® 11-724, Veľkosť rukavíc: 7

Č. pol.: 094488 7
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    8,93 € / 1 pár
  • Od 12 pár
    7,44 € / 1 pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
341 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za 1 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vlastnosť rukavíc: šetrné k pokožke alergikov
  • Technológia štrikovania: 13G
  • Trieda ochrany pred rezom: B

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HyFlex®
Obsah 1
Vlastnosť rukavíc šetrné k pokožke alergikov
Technológia štrikovania 13G
EN 388 4342B
Podkladový materiál INTERCEPT™
Povrchová úprava PU
Materiál PU
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť
Farba sivá/biela
Veľkosť rukavíc 7
Hmotnosť 24,3 g
Dĺžka 208 mm
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Trieda ochrany pred rezom B
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 094488 7
EAN/GTIN 10076490052857
Číslo výrobcu 11-724/7
Výrobca/zodpovedná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Prevedenie:

HyFlex® 11-724. Priedušné ochranné rukavice proti prerezaniu s novo vyvinutou priadzou INTERCEPT™ pre vysoké pohodlie pri nosení a dobrú pohyblivosť prstov.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka