Handschoenen, paar HyFlex® 11-724, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094488 7
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 9,40 / 1 paar
  • van 12 paar
    € 7,83 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
375 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Handschoeneigenschap: Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • Breitechnologie: 13G
  • Snijbeschermingsklasse: B

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HyFlex®
Inhoud 1
Handschoeneigenschap Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Breitechnologie 13G
EN 388 4342B
Dragermateriaal INTERCEPT™
Coating PU
Materiaal PU
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie
Kleur grijs / wit
Handschoenmaat 7
Gewicht 24,3 g
Lengte 208 mm
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Snijbeschermingsklasse B
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094488 7
EAN/GTIN 10076490052857
Nummer fabrikant 11-724/7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Omschrijving

Uitvoering:

HyFlex® 11-724. Ademende snijbestendige handschoen met nieuw ontwikkeld INTERCEPT™-garen voor een hoog draagcomfort en goede beweegbaarheid van de vingers.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.