• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Paio di guanti HyFlex® 11-727, Misure guanti: 7

Codice art.: 094489 7
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    11,36 € / 1 paia
  • da 12 paia
    9,47 € / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
495 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HyFlex®
Denominazione originale prodotto HyFlex® 11-727
Contenuto paia 1 paio
Categoria di protezione antitaglio, EN 388 B
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 4
Resistenza al taglio (Couptest) X
Resistenza allo strappo 4
Resistenza alla perforazione 2
Resistenza al taglio (TDM) B
Protezione contro urti non determinato
Materiale rivestimento, Palmo Poliuretano (PU)
Codice EN 388 4X42B
Colore grigio
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione antitaglio
Misura dei guanti 7
Campo di applicazione Universale
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) 15G
Normativa EN 388; EN ISO 21420
Materiale di supporto Filo Intercept
Rivestimento Palmo
Con fodera no
Caratteristiche Es. ipoallergenica
Categoria di protezione II
Lunghezza complessiva L 195 mm
Peso totale 26,9 g
Contenuto Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094489 7
EAN / GTIN 10076490052918
Codice del produttore 11-727/7
Produttore/persona responsabile Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrizione

Esecuzione:

HyFlex® 11-727. Guanto antitaglio con filo INTERCEPT™. Buona sensibilità tattile sulla punta delle dita e sottostrato ergonomico per un comfort elevato. Buona presa per la manipolazione e il montaggio di componenti metallici affilati.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.