• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Paire de gants HyFlex® 11-724, Taille des gants: 7

Réf.: 094488 7
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 paire
    9,87 € / 1 paire
  • De 12 paires
    8,22 € / 1 paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
375 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HyFlex®
Référence fabricant HyFlex® 11-724
Contenu Paires 1 paire
Classe de protection anti-coupure, EN 388 B
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 4
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 3
Résistance à la déchirure 4
Résistance à la perforation 2
Résistance à la coupure par lame (TDM) B
Protection contre les chocs absence de détermination
Matériau revêtement, paume Polyuréthane (PU)
Code EN 388 4342B
Couleur gris; blanc
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les coupures
Taille de gants 7
Domaine d’application précision
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Technologie de tricotage (finesse) 13G
Norme EN 388; EN ISO 21420
Substrat fibre Intercept
Revêtement paume
Caractéristiques propriété hypoallergénique
Catégorie de protection II
Longueur totale L 208 mm
Poids total 24,3 g
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094488 7
EAN / GTIN 10076490052857
Réf. fabricant 11-724/7
Fabricant/personne responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Description

Exécution:

HyFlex® 11-724. Gants de protection contre les coupures respirants à nouvelle technologie de fil INTERCEPT™ pour un confort élevé et une bonne dextérité.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.