Par rukavica HyFlex® 11-754 8

Artikl br.: 094450 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    16,39 € / Pair
  • od 12 Pair
    13,65 € / Pair
na zahtjev
Na zalihi
160 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Razred zaštite od porezotina: D

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HyFlex®
Funkcija rukavice Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
Tehnologija pletenja 18G
EN 388 3X41D
Materijal nosača INTERCEPT™
Prevlaka PU
Područje primjene Preciznost
Boja siva
Primjena višekratno
Razred zaštite od porezotina D
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od posjekotina

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094450 8
EAN / GTIN 10076490617407
Broj proizvođača 11754080

Opis

Izvedba:

Posebno lagane i tanke rukavice za zaštitu od porezotina iz serije HyFlex®. Integrirana INTERCEPT™ tehnologija, prikladne za dodirni zaslon, tehnologija pletenja 18-Gauge. Blage za kožu, dermatološki ispitao Dermatest®.
HyFlex® 11-754. D stupanj proturezne zaštite za zaštitu od velikih opasnosti od posjekotina.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.