{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | HyFlex® | |
| Označení výrobce | HyFlex® 11-754 | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Třída ochrany proti pořezání, EN 388 | D | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 3 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | X | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 4 | |
| Odolnost proti prořezu | 1 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | D | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní | Polyuretan (PU) | |
| EN 388 Code | 3X41D | |
| Barva | Šedá; Bílá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti pořezání | |
| Velikost rukavic | 8 | |
| Rozsah použití | Přesnost | |
| Uzávěr | Stahování na gumu | |
| Provedení | Pět prstů | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Technologie pletení (jemnost) | 18G | |
| Norma | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Nosný materiál | Příze Intercept | |
| Povlak | Vnitřní plocha dlaní | |
| s podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Vhodné pro dotykový displej; Šetrné k pokožce alergiků | |
| Kategorie ochrany | II | |
| Obsah | Pár |
| Katalogové číslo | 094450 8 | |
| EAN / GTIN | 10076490617407 | |
| Číslo výrobce | 11754080 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |