Paio di guanti protettivi per saldatori ARGON 3205, Misure guanti da lavoro: 9

Codice art.: 094113 9
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
382 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ARGON
Denominazione originale prodotto ARGON 3205
Per processi di saldatura, Protezioni per saldatore Saldatura TIG / WIG
Contenuto paia 1 paio
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 2
Resistenza al taglio (Couptest) 1
Resistenza allo strappo 1
Resistenza alla perforazione 1
Resistenza al taglio (TDM) X
Protezione contro urti non determinato
A: Reazione al fuoco, EN 407 4
B: Calore da contatto, EN 407 1
C: Calore convettivo, EN 407 2
D: Calore radiante, EN 407 X
E: schizzi di fusione di piccole dimensioni, EN 407 4
F: schizzi di fusione di grandi dimensione, EN 407 X
Tipo, EN 12477 Modello B
Tipo di pelle Nappa
Codice EN 407 412X4X
Codice EN 388 2111X
Colore bianco
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezioni per saldatore
Misura dei guanti 9
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Normativa EN 12477; EN 388; EN 407
Materiale di supporto Cuoio
Rivestimento Nessun rivestimento
Lunghezza complessiva L 350 mm
Contenuto Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094113 9
EAN / GTIN 4059904225220
Codice del produttore 3205-9
Produttore/persona responsabile AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descrizione

Esecuzione:

ARGON 3205. Guanti da saldatore in pelle nappa, particolarmente morbidi e resistenti.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.