Paio di guanti protettivi per saldatori ARGON 3205, Misure guanti da lavoro: 10

Codice art.: 094113 10
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
709 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ARGON
Denominazione originale prodotto ARGON 3205
Per processi di saldatura, Protezioni per saldatore Saldatura TIG / WIG
Contenuto paia 1 paio
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 2
Resistenza al taglio (Couptest) 1
Resistenza allo strappo 1
Resistenza alla perforazione 1
Resistenza al taglio (TDM) X
Protezione contro urti non determinato
A: Reazione al fuoco, EN 407 4
B: Calore da contatto, EN 407 1
C: Calore convettivo, EN 407 2
D: Calore radiante, EN 407 X
E: schizzi di fusione di piccole dimensioni, EN 407 4
F: schizzi di fusione di grandi dimensione, EN 407 X
Tipo, EN 12477 Modello B
Tipo di pelle Nappa
Codice EN 407 412X4X
Codice EN 388 2111X
Colore bianco
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezioni per saldatore
Misura dei guanti 10
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Normativa EN 12477; EN 388; EN 407
Materiale di supporto Cuoio
Rivestimento Nessun rivestimento
Lunghezza complessiva L 350 mm
Contenuto Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094113 10
EAN / GTIN 4059904225244
Codice del produttore 3205-10
Produttore/persona responsabile AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descrizione

Esecuzione:

ARGON 3205. Guanti da saldatore in pelle nappa, particolarmente morbidi e resistenti.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.