Paire de gants de soudeur ARGON 3205, Taille des gants: 9

Réf.: 094113 9
Nouveau produit
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 paires
  • Etapes de la commande : 10 paires
Sur demande
Disponibilité
493 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ARGON
Référence fabricant ARGON 3205
Pour procédé de soudage, protection pour soudeurs soudage WIG / TIG
Contenu Paires 1 paire
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 2
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 1
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) X
Protection contre les chocs absence de détermination
A: Résistance au feu, EN 407 4
B : Chaleur par contact, EN 407 1
C : Chaleur par convection, EN 407 2
D : chaleur par rayonnement, EN 407 X
E: petites projections de métal en fusion, EN 407 4
F: grandes projections de métal en fusion, EN 407 X
Type, EN 12477 type B
Type de cuir cuir nappa
Code EN 407 412X4X
Code EN 388 2111X
Couleur blanc
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection pour soudeurs
Taille de gants 9
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Norme EN 12477; EN 388; EN 407
Substrat Cuir
Revêtement aucun revêtement
Longueur totale L 350 mm
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094113 9
EAN / GTIN 4059904225220
Réf. fabricant 3205-9
Fabricant/personne responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Description

Exécution:

ARGON 3205. Gants de soudeur en cuir nappa, particulièrement souples et résistants.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.