Rokavice za varilce, par ARGON 3205, Velikost rokavic: 9

Št. art.: 094113 9
Nov izdelek
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 pari
  • Koraki naročila: 10 pari
po ponudbi
Na zalogi
342 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ARGON
Oznaka proizvajalca ARGON 3205
Primerno za varilni postopek, zaščita za varilce varjenje TIG
Vsebina parov 1 par
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 2
Odpornost proti urezu (Coup-test) 1
Odpornost proti trganju 1
Odpornost proti prebadanju 1
Odpornost proti urezu (TDM) X
Zaščita pred udarci ni določeno
A: Odziv na ogenj, EN 407 4
B: Kontaktna toplota, EN 407 1
C: Konvekcijska toplota, EN 407 2
D: Toplota sevanja, EN 407 X
E: majhne kapljice taline, EN 407 4
F: velike kapljice taline, EN 407 X
Tip, EN 12477 tip B
Vrsta usnja napa usnje
EN 407 koda 412X4X
EN 388 koda 2111X
Barva bela
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita za varilce
Velikost rokavic 9
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Standard EN 12477; EN 388; EN 407
Nosilni material Usnje
Prevleka brez prevleke
Celotna dolžina L 350 mm
Vsebina par

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094113 9
EAN/GTIN 4059904225220
Številka proizvajalca 3205-9
Proizvajalec/odgovorna oseba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Opis

Izvedba:

ARGON 3205. Varilne rokavice iz napa usnja, posebno prožne in trpežne.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.