Par de guantes protectores de soldador ARGON 3205, Talla de los guantes: 9

Número de artículo: 094113 9
Nuevo producto
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 pares
  • Pasos del pedido: 10 pares
a petición
En stock
493 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ARGON
Denominación del fabricante ARGON 3205
Para procesos de soldadura, Protección para soldadores Soldadura WIG/TIG
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 2
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 1
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
A: Comportamiento en combustión, EN 407 4
B: Contacto con calor, EN 407 1
C: Calor de convección, EN 407 2
D: Calor de irradiación, EN 407 X
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 4
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 X
Tipo, EN 12477 Tipo B
Tipo de cuero Napa
Código EN 407 412X4X
Código EN 388 2111X
Color blanco
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección para soldadores
Talla del guante 9
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Norma EN 12477; EN 388; EN 407
Material de base Cuero
Recubrimiento Sin recubrimiento
Longitud total L 350 mm
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094113 9
EAN / GTIN 4059904225220
Número del fabricante 3205-9
Fabricante/responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descripción

Ejecución:

ARGON 3205. Guantes de soldador de cuero napa, especialmente flexibles y resistentes.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.