Rękawice spawalnicze, para ARGON 3205, Rozmiar rękawic: 9

Nr art.: 094113 9
Nowy produkt
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 pary
  • Etapy zamówienia: 10 pary
na zamówienie
w magazynie
493 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ARGON
Oznaczenie producenta ARGON 3205
Do procesów spawania, Maski do spawania Spawanie WIG / TIG
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 2
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 1
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
A: Palność, EN 407 4
B: Ciepło kontaktowe, EN 407 1
C: ciepło konwekcyjne, EN 407 2
D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 X
E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 4
F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
Typ, EN 12477 Typ B
Rodzaj skóry Skóra Nappa
Kod EN 407 412X4X
Kod EN 388 2111X
Kolor Białe
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Maski do spawania
Rozmiar rękawic 9
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 12477; EN 388; EN 407
Materiał podłoża Skóra
Powłoka Bez powłoki
Długość całkowita L 350 mm
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094113 9
EAN / GTIN 4059904225220
Numer producenta 3205-9
Producent/osoba odpowiedzialna AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Opis

Wykonanie:

ARGON 3205. Rękawice spawalnicze wykonane ze skóry nappa, wyjątkowo miękkie i wytrzymałe.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.