Pereche de mănuşi de protecţie pentru sudori ARGON 3205, Mărimea mănuşilor: 9

Cod articol.: 094113 9
Produs nou
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 perechi
  • Pași de comandă: 10 perechi
La cerere
În stoc
473 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ARGON
Denumirea producătorului ARGON 3205
recomandată pentru procedeul de sudare, Protecţie la sudură Sudură WIG / TIG
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 2
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 1
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407 4
B: Căldură de contact, EN 407 1
C: Căldură de convecţie, EN 407 2
D: Căldură radiantă, EN 407 X
E: stropi mici de topire, EN 407 4
F: Stropi mari de topire, EN 407 X
Tip, EN 12477 Tip B
Tip de piele Piele de Nappa
Cod EN 407 412X4X
Cod EN 388 2111X
Culoarea alb
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie la sudură
Mărime mănuşă 9
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 12477; EN 388; EN 407
Material de bază Piele
Strat de acoperire Fără strat de acoperire
Lungimea totală L 350 mm
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094113 9
EAN / GTIN 4059904225220
Număr producător 3205-9
Producător/responsabil AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descriere

Execuţie:

ARGON 3205. Mănuși pentru sudură din piele nappa, deosebit de flexibile și rezistente.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături

Disponibilitate